曜日別特売
FD22樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1 シモン 76089377

片足

FD22樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1 シモン 76089377
FD22樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1 シモン 76089377
FD22樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1 シモン 76089377

甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード76089377品番FD22樹脂甲プロD-1
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。

サイズ(cm)25.5足幅3E形状ミドルカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)665(26.0cm)機能耐滑性、耐熱性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格材質(先芯)アズワン品番64-8520-32メーカー商品コード2176880甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする