12198 ALL PRO インダストリーコーワ 76091937

12198 ALL PRO インダストリーコーワ 76091937
12198 ALL PRO インダストリーコーワ 76091937
12198 ALL PRO インダストリーコーワ 76091937

ALL PRO

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76091937
品番
12198
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

サイズに富んだ万能タイプの平ハケ。滑らかな塗り心地です。

毛材
化繊
質量(g)
186
奥行(mm)
20
規格
5インチ
縦(mm)
232
横(mm)
125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00725366
2020-02-07
用途: 水性防腐防蟻剤塗布

ホームセンターにあるものより幅が広く、柱への塗布も1発で決まります。
刷毛もコシがあり、含みもよく今まで使用した刷毛の中で一番使いやすい刷毛です。
以前は近所のホームセンターに取り扱いがあったのですが、終売となり探していたところ、モノタロウさんにあったので助かっています。

対象商品 : 00725357
2017-10-19
用途: 壁の色付け時(セメント系)
建設業・工事業

昔はホームセンターにも売っていたのですが今はありません。
色の持ちが良く、刷毛の腰があり、色が荒くならない、洗うのが楽なので
最高の一品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする