インダストリーコーワ
SP α 油性用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
質量(g)
17
注文コード
76091998
品番
14054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
アポロとじ式タイプの刷毛。
塗料含み、塗料ばなれが良く、作業性効率アップ。ウェーブ毛材を配合。
セミプロユースにも対応。
用途
油性用
質量(g)
17
奥行(mm)
19
規格寸法(mm)
15
縦(mm)
216
形状
筋違
毛材
化繊(PET、PP)