曜日別特売
SRT2400XLJOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096137

SRT2400XLJOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096137
SRT2400XLJOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096137
SRT2400XLJOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096137
SRT2400XLJOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096137
SRT2400XLJOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096137
SRT2400XLJOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096137
SRT2400XLJOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76096137

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
76096137
品番
SRT2400XLJOS7
参考基準価格(税別)¥1,485,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、
常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。
入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。
サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、
電源品質が重要な業務用途に最適です。
拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、
要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。
【主な特長】
2400VA / 2160W 高出力UPS
常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:
ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト
拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能
SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応
ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能

用途
【用途】
サーバー/ストレージの電源保護
ネットワーク機器・通信機器の無停電対策
エッジコンピューティング環境
BCP・高可用性が求められる業務システム
SRT2400XLJOS7
7年オンサイト保守付き
長期運用を前提とした高可用性モデル
予防保守を含む手厚いサポート
【主な仕様】
定格容量:2400VA / 2160W
運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)
出力波形:正弦波
入力電圧:AC100V(50/60Hz)
出力電圧:AC100/110/115/120V
出力コンセント:
NEMA 5-20R ×8
NEMA L5-30R ×1
ラックサイズ:2U
外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm
質量:約32.7kg
バッテリー:鉛蓄電池
保証期間
お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ラックレールキットは別売です
※拡張バッテリーパックは別売です
※設置時は床耐荷重・電源容量をご確認ください
※PowerChute Network Shutdown等のソフトウェアは別途導入が必要です
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする