PT17-1-1.5 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 76098032

PT17-1-1.5 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 76098032
PT17-1-1.5 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 76098032
PT17-1-1.5 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 76098032
PT17-1-1.5 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 76098032

自動洗濯機給水ホース

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1.5
ホース長さ(m)1.5
内容量1本注文コード76098032品番PT17-1-1.5
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)1.5材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付ホース長さ(m)1.5
注意
※洗濯機元口を混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。

商品説明動画

KS-15 ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-05
用途: 二台目の洗濯機用
その他業種

5mの長さが必要だったのですが近くのホームセンターに無かった為、購入。
取付は事前に調べていたので問題ありませんでした。

対象商品 : 76098014
2022-04-20
用途: 取り換え
salon Neksサービス業

急の水漏れで困っていたのですが、ダメもとで発注。次の日に届き
すく取り替え。メーカーは違いましたが、うちはなんなく取付ができて
よかったです。

対象商品 : 76098023
2021-05-13
用途: 洗濯機のホースが古くなって水漏れしていたので交換用として注文しました
その他業種

洗濯機の給水口に合うのか心配でしたが、問題無く繋げました。
水道側は使用できるようでしたが、今回品に交換して使用しました。

対象商品 : 76098014
2021-04-10
用途: 洗濯機給水ホース交換
ワールプールサービス業

簡単に水漏れなく取付することが出来ました。満足です

対象商品 : 76098032
2021-03-15
用途: 全自動洗濯機のホース取り替えに
その他業種

洗濯機に使用していたホースの長さがギリギリでホースの取り付け部から水漏れしており少し長いのを購入し取り付けした結果ホースにゆとりができ水漏れも直りました。
有り難うございました。

対象商品 : 76098032
2021-08-27
用途: 取り付ける蛇口の先端が家庭用(予び13)取付ネジW26山20の方は回れ右!
製造業

元口+ホースのセット品です。
水漏れ箇所がわからなかった為、全交換の為にセット品さがして
元口+ホースセット、コレしかないしまぁ合うだろうと。しっかり確認せず購入。
こちらの元口は蛇口パイプ先端の径が14~23cm用です。
水漏れした古い元口(ニップル)をはずしてみたら
W26山20ネジになっており、こちらの元口ははまりませんでした。
①蛇口W26山20の先に先端14~23cmの自在パイプを買ってとりつけるか、
②付属の元口は廃棄し、別のW26山20ネジにあう元口(ニップル)を買うか検討し、
②元口だけ洗濯機用ニップルPT3350という商品を別途購入し取付けました。
取り付ける蛇口の先端が家庭用(呼び13)取付ネジW26山20の
ネジになっている方はホースとニップル、バラ購入をおすすめします。

2が参考にしています
対象商品 : 76098041
2020-08-09
用途: 全自動洗濯機の給水ホース交換

水源変更で新たに購入しました。品質は問題なく良好。今後さらに必要性が発生した場合は、状況に適合した長さの同社製品を購入予定。

対象商品 : 76098032
2019-10-24
用途: 改装工事用
株式会社デルタ開発

定番の商品で特に不満なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする