85127 セフティシューズ 85127 ジーベック 76102695

85127 セフティシューズ 85127 ジーベック 76102695
85127 セフティシューズ 85127 ジーベック 76102695
85127 セフティシューズ 85127 ジーベック 76102695
85127 セフティシューズ 85127 ジーベック 76102695

セフティシューズ 85127

(40件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)29
グリーン
内容量1足注文コード76102695品番85127
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
サイズ(cm)29足幅3Eグリーントラスコ品番752-9376形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ナイロンメッシュ、合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)340(25.0cm)材質(先芯)スチール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 金属加工
製造業

とても履きやすく動きやすいので、他の従業員にも勧めたり購入したいです。

対象商品 : 76102914
2022-09-09
用途: 産業廃棄物収集運搬
株式会社 山の郷サービス業

軽量で履きやすくデザイン性も兼ね備えている。色も選べ、従業員の評価が高い。

対象商品 : 76102923
2022-10-11
用途: オートバイの修理

軽さとデザインが気に入りました。
立ち仕事がほとんどですので、ゲルタイプの中敷きで疲れにくくなりました。

対象商品 : 76102521
2021-06-23
用途: 自動車修理

見た目が良いだけでなく,軽量ではきやすいため,非常に満足。

2020-09-11
用途: 軽作業全般
有限会社 青木貴志商会

割と甲の高い方だと思いますが履きやすく歩きやすい。耐久性は現時点で不明、踵
部分の色はちょっと嫌な感じがしますが、通気性も割と良好の様で柔らかく疲れません。

対象商品 : 76102555
2019-11-05
用途: 牛舎での作業中
石田ファーム農・林・水産業

軽くて履きやすいようです。
見た目も安全靴に見えないのがいいですね。

対象商品 : 76102494
2020-02-18
用途: 工場内作業
有限会社 渡辺商店

デザインも、色合いも気にっています。サイズ的には普通です。

対象商品 : 76102661
2019-07-15
用途: 車のピット作業
自動車・二輪車・自転車関連業

夫はこれまでいろんなメーカーの安全靴を履いてきましたが、どれも痛くなっていたのに、これは痛くならないそうです。長年、色違いも楽しみながらリピーターで愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする