8/4より値下げ!現場を応援
85127 セフティシューズ 85127 ジーベック 76102941

85127 セフティシューズ 85127 ジーベック 76102941
85127 セフティシューズ 85127 ジーベック 76102941

セフティシューズ 85127

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
内容量1足注文コード76102941品番85127
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)値下げ
4,898
サイズ(cm)
28
足幅
3E
ブラック
トラスコ品番
752-9627
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
ナイロンメッシュ、合成皮革
材質(ソール)
EVA、ラバー
標準質量(g/片足)
340(25.0cm)
材質(先芯)
スチール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 金属加工
製造業

とても履きやすく動きやすいので、他の従業員にも勧めたり購入したいです。

対象商品 : 76102914
2022-09-09
用途: 産業廃棄物収集運搬
株式会社 山の郷サービス業

軽量で履きやすくデザイン性も兼ね備えている。色も選べ、従業員の評価が高い。

対象商品 : 76102923
2022-10-11
用途: オートバイの修理

軽さとデザインが気に入りました。
立ち仕事がほとんどですので、ゲルタイプの中敷きで疲れにくくなりました。

対象商品 : 76102521
2021-06-23
用途: 自動車修理

見た目が良いだけでなく,軽量ではきやすいため,非常に満足。

2020-09-11
用途: 軽作業全般
有限会社 青木貴志商会

割と甲の高い方だと思いますが履きやすく歩きやすい。耐久性は現時点で不明、踵
部分の色はちょっと嫌な感じがしますが、通気性も割と良好の様で柔らかく疲れません。

対象商品 : 76102555
2019-11-05
用途: 牛舎での作業中
石田ファーム農・林・水産業

軽くて履きやすいようです。
見た目も安全靴に見えないのがいいですね。

対象商品 : 76102494
2020-02-18
用途: 工場内作業
有限会社 渡辺商店

デザインも、色合いも気にっています。サイズ的には普通です。

対象商品 : 76102661
2019-07-15
用途: 車のピット作業
自動車・二輪車・自転車関連業

夫はこれまでいろんなメーカーの安全靴を履いてきましたが、どれも痛くなっていたのに、これは痛くならないそうです。長年、色違いも楽しみながらリピーターで愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする