ファントム F-3010 ローカット

ファントム F-3010 ローカット - 弘進ゴムファントム F-3010 ローカット - 弘進ゴムファントム F-3010 ローカット - 弘進ゴム

毎日の作業をサポートする多機能ローカットワークシューズです。 耐油、耐滑性に優れ、ほこりなど汚れの付着を嫌う職場や、車・バイクやドアノブ等の金属に触れる機会の多い運送業等にもおすすめの静電気帯電防止機能付き

形状
ローカット
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成底(ウレタン)
標準質量(g/片足)
480(26.0cm)
機能
鋼製先芯入・耐滑、耐油ゴム底・静電気帯電防止機能付き・3Eタイプ・面ファスナーベルトタイプ・反射材採用
足幅
3E
材質(先芯)
鋼製(衝撃・圧迫強度 JIS S種相当)
内容量
1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02602639E0734NC-28028
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602648E0734NC-22522.5
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602666E0734NC-26526.5
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602682E0734NC-25025
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602691E0734NC-23023
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602700E0734NC-29029
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602718E0734NC-25525.5
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602727E0734NC-24524.5
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602736E0734NC-27027
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602752E0734NC-23523.5
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602761E0734NC-30030
5,400
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする