曜日別特売

ファントムライト FL-5040 ローカット

ファントムライト FL-5040 ローカット - 弘進ゴムファントムライト FL-5040 ローカット - 弘進ゴムファントムライト FL-5040 ローカット - 弘進ゴムファントムライト FL-5040 ローカット - 弘進ゴムファントムライト FL-5040 ローカット - 弘進ゴムファントムライト FL-5040 ローカット - 弘進ゴムファントムライト FL-5040 ローカット - 弘進ゴムファントムライト FL-5040 ローカット - 弘進ゴム

ランニングシューズをイメージしたスポーティーデザインの樹脂製先芯入りスニーカーです。 片足270gの超軽量設計、スマートな形状で足にフィットするオリジナルラストを採用。

形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
270(26.0cm)
機能
軽量樹脂先芯・伸縮性生地採用・通気性〇 衝撃吸収EVA中敷入
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88457760E0734NJ-280ネイビー/Lグレー28
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457769E0734NK-260カーキ/カーキ26
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457778E0734NK-255カーキ/カーキ25.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457787E0734NK-250カーキ/カーキ25
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457796E0734NJ-265ネイビー/Lグレー26.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457805E0734NK-245カーキ/カーキ24.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457821E0734NJ-255ネイビー/Lグレー25.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457830E0734NK-280カーキ/カーキ28
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457839E0734NK-270カーキ/カーキ27
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457848E0734NJ-260ネイビー/Lグレー26
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457857E0734NK-265カーキ/カーキ26.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457866E0734NJ-270ネイビー/Lグレー27
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457875E0734NJ-250ネイビー/Lグレー25
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
88457891E0734NJ-245ネイビー/Lグレー24.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする