曜日別特売
D-0606-AL 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 76104650

超硬ロータリーバーアルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
刃長(mm)5.4
全長(mm)45
内容量1本注文コード76104650品番D-0606-AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。

用途
アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
全長(mm)
45
刃長(mm)
5.4
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする