ビアックス
超硬ロータリーバーアルカット
Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76104650
D-0606-AL
45
5.4
6
6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
76104711
D-0303-AL
33
2.7
3
3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください