ビアックス
超硬ロータリーバーアルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
3
6
3
刃径(Φmm)
3
6
3
刃長(mm)
2.7
5.4
2.7
全長(mm)
33
45
33
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76104711
品番
D-0303-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
全長(mm)
33
刃長(mm)
2.7
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー