通信興業
CAT6 UTPケーブル 100m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
白
緑
黒
うす緑
青
クリーム
ライトブルー
紫
灰
黄
桃
橙
赤
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
76105115
品番
TSUNET-1000E AWG24-4P BK(黒)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Cat5e UTP単線導体 標準品です。
色
黒
長さ(m)
100
規格
CAT6
構造
単線
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
6.3
概算質量(kg/km)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24