曜日別特売
TSUNET-1000E AWG24-4P Y(黄) CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業 76105815

CAT6 UTPケーブル 100m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード76105815品番TSUNET-1000E AWG24-4P Y(黄)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Cat5e UTP単線導体 標準品です。

長さ(m)
100
規格
CAT6
構造
単線
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
6.3
概算質量(kg/km)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm2])
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする