通信興業
CAT6 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル(細径)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
76105858
品番
TSUNET-EX FAC6(B)-LA AWG26-8C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Cat6チャネル対応F/UTP撚線導体です。ケーブルの構造はT68B配列用です。一般的なCat6遮蔽付コードに比べ、施工現場でのプラグ成端が容易です。
色
ライトブルー
長さ(m)
100
ケーブル外径(Φmm)
6
概算質量(kg/km)
33
導体
AWG26 撚線
RoHS指令(10物質対応)
対応