曜日別特売

CAT6 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル(細径)

CAT6 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル(細径) - 通信興業

Cat6チャネル対応F/UTP撚線導体です。ケーブルの構造はT68B配列用です。一般的なCat6遮蔽付コードに比べ、施工現場でのプラグ成端が容易です。

色
ライトブルー
長さ(m)
100
ケーブル外径(Φmm)
6
概算質量(kg/km)
33
導体
AWG26 撚線
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(100m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76105858TSUNET-EX FAC6(B)-LA AWG26-8C
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする