曜日別特売
TS6545-5T【ワケあり】 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm モノタロウ 76106786

TS6545-5T【ワケあり】 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm モノタロウ 76106786
TS6545-5T【ワケあり】 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm モノタロウ 76106786
TS6545-5T【ワケあり】 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm モノタロウ 76106786
TS6545-5T【ワケあり】 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm モノタロウ 76106786
モノタロウ

軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm

(36件のレビュー)
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1台間口(mm)1500奥行(mm)450商品状態※理由あり(未使用・未開封)注文コード76106786品番TS6545-5T【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1800棚段数(段)5ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)53高さ(mm)1800タイプ単体奥行(mm)450間口(mm)1500板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200有効内寸法(間口×奥行)(mm)1416×423棚板内寸・間口(mm)1416棚板内寸・奥行(mm)423均等耐荷重(kg/段)200
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-07
用途: 収納

棚板1枚に凹みあり。サイズ違いだが2回目の購入で前回も問題があり部材交換してもらったが今回もなのであまり相性が良くないかも。
今回は凹みで見栄えはよくないが使えなくもないので交換はしない。梱包や発送が面倒なので。

対象商品 : 08207421
2023-02-12
用途: 工場の工具置きに
自動車・二輪車・自転車関連業

組み立て説明書はあるものの最初はどの向きで組むのか難儀しましたが理屈が分かればあっという間に出来上がりました。耐久性はこれから確認します。他の色もあるといいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08207421
2023-02-15
用途: 倉庫内整理
医療・福祉・介護関連業

ボルトレスで組み立てやすいのが良かった。何か一人でも組み立てられる工夫があれば、なお良かった。

対象商品 : 08207446
2023-04-14
用途: 資料棚

組み立てにネジも要らず、とても簡単でした!
必要だったのは、ゴムのハンマーです。
欲しいサイズに棚の高さをしていったら棚板が1枚余ってもったいなかったです。
棚板の数を選べると良いのだけど・・・

対象商品 : 08207446
2023-01-04
用途: 倉庫の整理
その他業種

非常に合理的な設計で、強度もありそうです。
組立は、理解するまで試行錯誤で大変でした。
2台目は、コツが分ったので簡単に組立てられました。

対象商品 : 08207351
2023-01-19
用途: 倉庫での資材整理に使用

ほぼ工具レスで組み立て可能で、耐久性も問題ないです。

対象商品 : 08207437
2022-08-19
用途: 商品保管
運輸・通信業

商品保管用にこちらを利用させて頂いております。ちょうどいいサイズ感です。

対象商品 : 08207421
2022-03-02
用途: 事務所の書類と荷物整理
サービス業

とても作りがしっかりしており、サイズも豊富でぴったりの物を選べたことに満足です。棚板も滑りが良く、重いものを上段に乗せる際にも楽でした。
ただ、当初一人での組み立てを想定しておりましたが、ハンマーでの作業に想像以上に力が必要なこと、両サイドの支柱のバランスを取りながらの組み立てが難しく、二人以上での作業を強くお勧めします。もう少し簡単かなと思っていたので★ー1にさせていただきます。
物としてはとても優れていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
棚1段で200kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大200kg(等分布平均荷重)となります。
1が参考にしています
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの販売はございません。1段分の棚板と棚受のセット販売となります。

モノタロウ 軽中量 棚板 棚受2本付
注文コード:08210605 品番:MC0930-TU
https://www.monotaro.com/p/0821/0605/
2021-01-22

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする