ENDO(遠藤照明)
防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット/鋼板製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
40W形
注文コード
76106969
品番
ERB6483W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
40W形
仕様
本体
灯数
1
付属品
別
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
RAD-670N、RAD-539NA/WA
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
調光の可否
否