テラモト
ニートSTF 一般ゴミ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
アーバングレー
注文コード
76106996
品番
DS-166-310-8【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,980
¥
39,980
バスケットに入れる
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。収納量は500mlのペットボトル約45本(目安)スタンダードタイプ
用途
分別ゴミ箱、屋外用
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
色
アーバングレー
アズワン品番
64-6403-11
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約20
容量(L)
67
規格
一般ゴミ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約460×460×813、中容器:410×435×525
グリーン購入法
適合
フタの種類
角穴
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。