IDC-017【ワケあり】 IDタイプ虹彩絞り シグマ光機 76107109

IDC-017【ワケあり】 IDタイプ虹彩絞り シグマ光機 76107109
IDC-017【ワケあり】 IDタイプ虹彩絞り シグマ光機 76107109
IDC-017【ワケあり】 IDタイプ虹彩絞り シグマ光機 76107109
IDC-017【ワケあり】 IDタイプ虹彩絞り シグマ光機 76107109

IDタイプ虹彩絞り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【<虹彩絞り>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】開口径MAX:Φ36mm、開口径MIN:Φ1.3mm、羽枚数:16枚、質量:0.024kg
注文コード
76107109
品番
IDC-017【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥6,334
販売価格(税別)アウトレット
¥11,980¥5,758

虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。光学装置などの限られたスペースの中で絞りを設置する場合に使用します。
マウントやロッドを外しているので、固定方法を自由に選ぶことができます。IDCタイプは厚さが薄いので、虹彩絞りの前後に素子を近接させることができます。使用用途に合わせ、色々なサイズの開口径の中からお選びいただけます。調整レバーは開口径を固定するクランプの働きをします。ロッドスタンドに固定できる虹彩絞りホルダー(IH-30/IH-R)もご用意しています。穴径が400μm以下の固定式ピンホール(PA)もご用意しています。※絞り径は調整レバーを軽く動かすだけで変えられます。※調整範囲を超えて強い力で押し込んだり、違う方向に力を加えた場合、調整レバーが折れることがあります。※精密部品として取扱いには細心の注意を払ってご使用ください。※虹彩絞りは非常に繊細な機構になっています。※羽を押したり、引っ張ったりしないでください。※虹彩絞りは薄い金属板(ブレード)で構成されています。※高出力のレーザを照射すると熱でブレードが反って動かなくなることがあります。※高出力レーザには使用しないでください。(CW500mW以下、パルス30mJ以下)。※虹彩絞りには目盛が付いていません。※目盛が必要な場合は虹彩絞りホルダーをご使用ください。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
61-6995-69
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【<虹彩絞り>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】開口径MAX:Φ36mm、開口径MIN:Φ1.3mm、羽枚数:16枚、質量:0.024kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする