曜日別特売
US-1【ワケあり】 貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用 明和グラビア 76107127

※使用例

US-1【ワケあり】 貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用 明和グラビア 76107127
US-1【ワケあり】 貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用 明和グラビア 76107127
US-1【ワケあり】 貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用 明和グラビア 76107127

貼って使えるズレ防止シート タイルカーペット用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は質量・入数など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
質量(g)
30
入数(枚)
4
注文コード
76107127
品番
US-1【ワケあり】
在庫数量:残り13点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥465販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)アウトレット
¥369¥239
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
30
入数(枚)
4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
【保護フィルム】ポリエステル【剥離紙】紙【微粘着面】アクリル樹脂【粘着面】アクリル樹脂【芯材】塩化ビニル樹脂
色
CL
縦(cm)
10
横(cm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする