オサメ工業
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
寸法L(mm)
300
注文コード
76107818
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
1.5S
寸法L(mm)
300
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法d(mm)
35.7
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
38.1
寸法P(mm)
43.5
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材