- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- ボス径B(Φmm)
- 10
- 歯幅E(mm)
- 5
- ウェブ厚H(mm)
- -
- リム径I(Φmm)
- -
- 基準円直径C(Φmm)
- 9
- 歯先円直径D(Φmm)
- 10
- 穴径A(Φmm)
- 4
- ねじ穴J(Φmm)
- 2.5
- ボス長F(mm)
- 11
- 全長G(mm)
- 16
- 歯数
- 18
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 種別
- 平歯車
- 材質
- S45C
- 形状
- S3T
- 質量(kg)
- 0.0076
- モジュール
- 0.5
- ねじ径
- M3
- 表面処理
- 黒染
- 圧力角(°)
- 20
- 歯形
- 並歯
- 精度等級
- JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
- 歯面硬度
- 194HB以下
- 歯面仕上げ
- 切削
- バックラッシ(mm)
- 0~0.10
- 公差A
- H7
- 許容トルク(N・m[kgf・m])
- 曲げ強さ:0.063 歯面強さ:0.0033
- 歯切基準面
- 穴
- キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
- -