155278 おはながみ アーテック[学校教材・教育玩具] 76110390

155278 おはながみ アーテック[学校教材・教育玩具] 76110390
155278 おはながみ アーテック[学校教材・教育玩具] 76110390
155278 おはながみ アーテック[学校教材・教育玩具] 76110390
155278 おはながみ アーテック[学校教材・教育玩具] 76110390

おはながみ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット
寸法(mm)195×250
内容量1セット注文コード76110390品番155278
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80
販売価格(税別)
¥73

カラフルなおはながみのセット
・おはながみ12色各1枚セット
材質:紙。サイズ:195×250mm。セット内容:おはながみ(オレンジ・あか・きいろ・みどり・あお・あおみどり・みずいろ・もも・むらさき・ちゃいろ・くろ・しろ)(195×250mm)×各1

用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
おはながみ(オレンジ・あか・きいろ・みどり・あお・あおみどり)(195×250mm)×各1
寸法(mm)
195×250
材質
紙
形態
1個梱包:袋入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52979377
2022-09-17
用途: かざり
その他業種

こちらは、12枚入りです。1色が2枚です。
あまりの少なさにびっくりしました。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする