曜日別特売
219-5156 LEDウインカー KIJIMA(キジマ) 76110422

LEDウインカー

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)種別TRLタイプ・B/S注文コード76110422品番219-5156
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

TRLタイプのLEDウインカー。Eマーク取得品。

種別TRLタイプ・B/S取付ねじ径(Φmm)8LED使用数(個)8寸法(mm)67×30×100
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76110404
2019-06-12
用途: 自動車整備

フェンダーレスキットに取り付けられていた安物のLEDウインカーが早々に故障したため購入。値段なりの良いクオリティと思います。

対象商品 : 76110404
2015-06-19
用途: CBR1000RRSC57のリアに取り付け
やまと工房製造業

純正新品と交換、純正のでかいウインカーがあまり好きでないのでスリムウインカーを探していたら
この商品に出会い即購入。取り付けた感じは、リアがスッキリしデザインも性能も満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする