曜日別特売
53043 紙貼りスチレンボード アーテック[学校教材・教育玩具] 76110697

53043 紙貼りスチレンボード アーテック[学校教材・教育玩具] 76110697
53043 紙貼りスチレンボード アーテック[学校教材・教育玩具] 76110697
53043 紙貼りスチレンボード アーテック[学校教材・教育玩具] 76110697

紙貼りスチレンボード

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)600×450×2
内容量1個注文コード76110697品番53043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

両面に上質紙を貼っているので、店内POPや模型、簡単なパネルを製作する際にもよく使われる!
パネルの両面に上質紙を張り付けたボードです。ボードに直接着色や描画も可能で、スクリーン印刷も可能です。カッターでの加工もできるので建築模型用材料としても使えます。

用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
材質
PS
寸法(mm)
600×450×2
セット内容
本体のみ
本体寸法(mm)
600×450×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21266875
2023-07-18
用途: 建物の模型作成
教育・研究機関

すごく使いやすいです。できれば厚さの種類が欲しい2mmが欲しいです。

1人が参考にしています
2020-04-26
用途: 展示用
その他業種

良く展示用に使っていて良い品ですが、最近他で安く販売されてるのを見ましたので、価格が気になりました。

1人が参考にしています
2022-01-27
用途: 試作模型

厚さ3mmとの事で購入したのですが、実寸3.3mmありました。

2人が参考にしています
対象商品 : 08003109
2020-03-12
用途: ペーパークラフト
その他業種

紙に5mmのスチレンボードをつけるだけで立体感がでるので、建築物などの造形に必須です。カッターで切りやすく、紙がはってあるので、普通の接着剤ではりつけたり、鉛筆でしるしをつけられるので、とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品 : 21266875
2020-09-11
用途: 住宅モデル
デザインオフィスアイボックス 様(サービス業)

商品自体は、まったく問題ないのだが、2mm厚のものも取り扱って頂けるとありがたい。

4人が参考にしています
対象商品 : 21266875
2018-11-05
用途: 建築模型
製造業

スティックのり、スプレーのりのどちらでも使用でき、使いやすい。カッターでカットする際も刃の入りがよく加工しやすい。

1人が参考にしています
対象商品 : 21266875
2018-12-11
用途: 広告物撮り用
有限会社フィール 様

白がブルー浮きしているので、白レフとして使うとシャドーに青味が浮きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする