曜日別特売
11034 ATクロッキー100 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110986

11034 ATクロッキー100 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110986
11034 ATクロッキー100 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110986
11034 ATクロッキー100 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110986
11034 ATクロッキー100 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110986
11034 ATクロッキー100 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110986
11034 ATクロッキー100 アーテック[学校教材・教育玩具] 76110986

ATクロッキー100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
色
イエロー
注文コード
76110986
品番
11034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥611
販売価格(税別)
¥555

シンプルだから使いやすい!アーテックオリジナルのクロッキーブック!
上質紙60gの本文用紙を使用した、使いやすさにこだわったA4サイズのクロッキー帳です。自然な色合いの紙質で、長時間描いても目が疲れにくい設計です。本文は100枚。裏表紙には厚みのあるチップボール紙を採用しており、下敷きなしでも安定して描けるので、机がない場所でも快適に使用できます。ダブルリング製本により、ページをしっかり固定。めくりやすさと耐久性を両立し、ストレスなく使えます。表紙は3色展開で、用途や目的別に色分けして管理することも可能です。持ち運びしやすいA4サイズで、日常のスケッチからアイデアメモ、作品制作、プレゼンテーション用のラフ作成まで幅広く活躍します。丈夫な紙質とシンプルなデザインで、年齢や用途を問わず使いやすいクロッキー帳です。

用途
小学校の図工・中学校の美術・工作・学校の教材に。
色
イエロー
セット内容
本体のみ
材質
紙
用紙寸法(mm)
297×210
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする