曜日別特売
74575 名札 四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111300

74575 名札 四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111300
74575 名札 四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111300
74575 名札 四角 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111300

名札 四角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色赤
内容量1枚注文コード76111300品番74575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
¥55

色分けできて便利!シンプルで使いやすい名札!
色で学年やクラスを分けて使いやすい、シンプル設計の四角タイプの名札です。軽量なPVC素材を使用しており、毎日の着用でも負担になりにくい仕様です。安全ピン付きで衣服への取り付けが簡単に行え、学校行事や日常使いにおすすめです。カラー展開が豊富なので、学年や用途別の管理がしやすく、名前欄は見やすくはっきり書けるレイアウトを採用しています。幼稚園・保育園から小学校まで、幅広い教育現場で活躍する学校備品としておすすめの名札です。

用途
幼稚園・保育園・小学校・入学のお祝いに。
色
赤
セット内容
本体のみ
材質
PVC
寸法(mm)
本体:約90×50、台紙サイズ:約70×42
注意
※安全ピンを使用しておりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする