曜日別特売
51080 飛沫防止 透明パーテーション  1.0 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115195

51080 飛沫防止 透明パーテーション  1.0 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115195
51080 飛沫防止 透明パーテーション  1.0 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115195
51080 飛沫防止 透明パーテーション  1.0 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115195
51080 飛沫防止 透明パーテーション  1.0 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115195
51080 飛沫防止 透明パーテーション  1.0 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115195
51080 飛沫防止 透明パーテーション  1.0 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115195
51080 飛沫防止 透明パーテーション  1.0 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115195
51080 飛沫防止 透明パーテーション  1.0 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115195
51080 飛沫防止 透明パーテーション  1.0 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115195
51080 飛沫防止 透明パーテーション  1.0 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115195

飛沫防止 透明パーテーション 1.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード76115195品番51080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

シリーズ累計50万枚突破!超軽量パーテーション
対面・横並び両方使える
1mm厚高透明度PET製
アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
角丸加工 ケガ防止のため角を丸くしています
組立簡単
特許出願中
両面保護フィルム付

寸法(mm)
500×610×100
サイズ
セット内容
本体のみ
材質
PET
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする