曜日別特売
DKT-15S-OR-50 コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン 76116026

DKT-15S-OR-50 コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン 76116026
DKT-15S-OR-50 コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン 76116026
DKT-15S-OR-50 コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン 76116026

コルゲートチューブオレンジ色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
注文コード
76116026
品番
DKT-15S-OR-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。
・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。

用途
・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。
材質
難燃性ポリプロピレン
色
オレンジ
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-40~110
肉厚
0.35±0.08
外径(mm)
20.0±0.4
内径(mm)
16.0±0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:DKT-S-ORカタログ.pdf(0.15MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※・使用温度範囲内での使用をお願いいたします。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする