DGM2-002-15R AH6235 溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM タンガロイ 76116227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGM2-002-15R AH6235 溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM タンガロイ 76116227
DGM2-002-15R AH6235 溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM タンガロイ 76116227

溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)仕様AH6235タイプHAND:R寸法PSIRR(°)15注文コード76116227品番DGM2-002-15R AH6235
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様AH6235タイプHAND:R寸法SSC:2h5寸法RE(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)20寸法INSL(mm)193FIG3寸法PSIRL(°)0寸法PSIRR(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする