曜日別特売

溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM

溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM - タンガロイ溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM - タンガロイ
h
5
寸法RE(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法CW(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法
寸法CW(mm)
寸法INSL(mm)
FIG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76116227DGM2-002-15R AH6235HAND:RSSC:2201933
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116236DGM2-002-15L AH6235HAND:LSSC:2201932
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116245DGM2-002-15R AH7025HAND:RSSC:2201933
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116261DGM2-002-15L AH7025HAND:LSSC:2201932
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116270DGM3-002-6R AH6235HAND:RSSC:3301943
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
76116279DGM3-002-6R AH7025HAND:RSSC:3301943
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする