DGM3-002-6R AH6235 溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM タンガロイ 76116270

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGM3-002-6R AH6235 溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM タンガロイ 76116270
DGM3-002-6R AH6235 溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM タンガロイ 76116270

溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)仕様AH6235タイプHAND:R寸法PSIRR(°)6注文コード76116270品番DGM3-002-6R AH6235
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様AH6235タイプHAND:R寸法SSC:3h5寸法RE(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)30寸法INSL(mm)194FIG3寸法PSIRL(°)0寸法PSIRR(°)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする