※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・タイプ・寸法PSIRR
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
AH7025
タイプ
HAND:N
寸法PSIRR(°)
0
注文コード
76116306
品番
DGS1.4-005 AH7025
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
AH7025
タイプ
HAND:N
寸法
SSC:1
h
4.3
寸法RE(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
14
寸法INSL(mm)
160
寸法PSIRL(°)
0
寸法PSIRR(°)
0