外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS

外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS - タンガロイ外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全24種類を絞り込む
寸法CW(mm)
寸法RE(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法
h
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76116218DGS1.2-003 AH6235HAND:NSSC:0.94.70.0312
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116288DGS1.4-005 AH6235HAND:NSSC:14.30.0514
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116297DGS1.2-003 AH7025HAND:NSSC:0.94.70.0312
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116306DGS1.4-005 AH7025HAND:NSSC:14.30.0514
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116315DGS1.4-010 AH6235HAND:NSSC:14.30.114
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116331DGS1.4-010 AH7025HAND:NSSC:14.30.114
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116340DGS2-005 AH6235HAND:NSSC:250.0520
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116349DGS2-010 AH6235HAND:NSSC:250.120
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116358DGS2-005 AH7025HAND:NSSC:250.0520
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116367DGS2-010 AH7025HAND:NSSC:250.120
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116376DGS2-005 AH8005HAND:NSSC:250.0520
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116385DGS2-010 AH8005HAND:NSSC:250.120
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116401DGS2-002-6R AH6235HAND:RSSC:250.0220
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116410DGS2-002-6R AH7025HAND:RSSC:250.0220
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116419DGS2-002-15R AH6235HAND:RSSC:250.0220
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116428DGS2-002-15L AH6235HAND:LSSC:250.0220
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116437DGS2-002-15R AH7025HAND:RSSC:250.0220
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116446DGS2-002-15L AH7025HAND:LSSC:250.0220
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
76116455DGS3-002-6R AH6235HAND:RSSC:350.0230
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
76116471DGS3-002-6L AH6235HAND:LSSC:350.0230
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
76116480DGS3-002-6R AH7025HAND:RSSC:350.0230
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
76116489DGS3-002-6L AH7025HAND:LSSC:350.0230
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
76116498DGS3-002-15R AH6235HAND:RSSC:350.0230
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
76116507DGS3-002-15R AH7025HAND:RSSC:350.0230
30,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする