DGS2-010 AH7025 外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS タンガロイ 76116367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGS2-010 AH7025 外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS タンガロイ 76116367
DGS2-010 AH7025 外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS タンガロイ 76116367

外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
仕様
AH7025
タイプ
HAND:N
寸法PSIRR(°)
0
注文コード
76116367
品番
DGS2-010 AH7025
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様
AH7025
タイプ
HAND:N
寸法
SSC:2
h
5
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
20
寸法INSL(mm)
200
寸法PSIRL(°)
0
寸法PSIRR(°)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする