※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・タイプ・寸法PSIRR
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
AH6235
タイプ
HAND:L
寸法PSIRR(°)
0
注文コード
76116471
品番
DGS3-002-6L AH6235
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
AH6235
タイプ
HAND:L
寸法
SSC:3
h
5
寸法RE(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
30
寸法INSL(mm)
195
寸法PSIRL(°)
6
寸法PSIRR(°)
0