※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
外径溝入れ加工用高精度インサート DGE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・寸法CW
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
AH6235
寸法CW(mm)
13
注文コード
76116568
品番
DGE130-000 AH6235
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
AH6235
寸法
SSC:2
h
5
寸法RE(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
13
寸法CDX(mm)
25
寸法INSL(mm)
200