曜日別特売

外径溝入れ加工用高精度インサート DGE

外径溝入れ加工用高精度インサート DGE - タンガロイ外径溝入れ加工用高精度インサート DGE - タンガロイ
寸法
SSC:2
h
5
寸法RE(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CDX(mm)
25
寸法INSL(mm)
200
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法CW(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76116559DGE100-000 AH623510
37,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76116568DGE130-000 AH623513
37,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76116577DGE100-000 AH702510
37,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76116586DGE130-000 AH702513
37,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76116595DGE100-000 AH800510
37,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
76116611DGE130-000 AH800513
37,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする