DGE130-000 AH7025 外径溝入れ加工用高精度インサート DGE タンガロイ 76116586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGE130-000 AH7025 外径溝入れ加工用高精度インサート DGE タンガロイ 76116586
DGE130-000 AH7025 外径溝入れ加工用高精度インサート DGE タンガロイ 76116586

外径溝入れ加工用高精度インサート DGE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)仕様AH7025寸法CW(mm)13注文コード76116586品番DGE130-000 AH7025
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様AH7025寸法SSC:2h5寸法RE(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)13寸法CDX(mm)25寸法INSL(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする