曜日別特売
MW-151-CK-G チェックペン ゼブラ 76116774

チェックペン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード76116774品番MW-151-CK-G
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

チェックシート使用で、暗記にお使い頂けます

商品タイプ使い切り本体線幅(mm)太/4・細/0.8~1.1材質ボディ:樹脂質量(g)9.0タイプツインインク色インク水性染料(インキ)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×11.0×134.0線の太さ太字・細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76116765
2023-02-16
用途: テスト対策に
運輸・通信業

社会や理科のテスト対策に。語句と定義を覚えるために使用しています。100円ショップでも同じような商品が売られていますが似て非なるものです。ズバリ!インクの持ちと色乗りが全く違うのです。こちらの商品は色も濃く出て一度塗りで充分ですが、100円ショップの物は色が薄く何回か重ね塗りが必要です。そして何よりもインクの持ちが違い過ぎます。20円から30円の差ならば迷わず、この商品の購入をオススメいたしますよ。結果コスパも高いし、ストレス軽減は勉強効率アップにも繋がりますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする