- 付属品
- 取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)
- 仕様
- サイクル回数:約300回 ※フル充電※放電の繰り返しにおける目安。
- 寸法(mm)
- 約102 × 70 × 11
- 質量(g)
- 161
- ポート数
- USB-C×2
- 出力
- USB-C1/C2 Output: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A / PPS 5-11V=3A (Max 33W)、USB-C1+C2 Output: Total Max 15W
- 適合規格
- 急速充電:PD3.0
- 対応機種
- iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。
- 入力
- USB-C1/C2 Input: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (Max 20W)
- 充電時間(分)
- 約120(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。
- バッテリー容量(mAh)
- 8000