曜日別特売
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205

MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205
MATE-PB002-SPK Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク Mate 76118205

Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き シェルピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76118205
品番
MATE-PB002-SPK
参考基準価格(税別)¥3,111販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スリムで持ち歩きにピッタリ
お守りみたいなケーブル内蔵のモバイルバッテリー
スリムでコンパクトな5,000mAhモバイルバッテリーで、スマホを約1回充電可能。
ケーブルとマグネットを内蔵しているので、外出先でのちょっとした充電に便利です。
シボ加工を採用することで、傷ついても目立ちにくいため末長くご愛用いただけます。

仕様
サイクル回数:約300回(容量80%)
寸法(mm)
約94.7 × 64.5 × 15
質量(g)
120
バッテリー電圧(V)
3.85
ケーブル
【内蔵ケーブル】5V=3A (Max 15W) ※ 内蔵ケーブルは出力専用となります。【USB-Cポート+内蔵ケーブル】5=3A (Total Max 15W)
ケーブル長(mm)
198
バッテリー容量(mAh)
5000
蓄電時間(時間)
2
バッテリー容量(Wh)
19.25
入力ポート
USB-C:5V=2A (Max 10W)
出力ポート
USB-C:5V=3A (Max 15W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする