曜日別特売
F-91 水産長靴 (胸当付) 阪神素地 76119355

 

F-91 水産長靴 (胸当付) 阪神素地 76119355
F-91 水産長靴 (胸当付) 阪神素地 76119355
F-91 水産長靴 (胸当付) 阪神素地 76119355

水産長靴 (胸当付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード76119355品番F-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

先丸・耐油塩ビ底。
ナイロン210デニール・内ポケット付き
水産作業に最適な丈夫なナイロンウェーダー

ベージュ材質ナイロン210デニールサイズ(cm)25股下(cm)74腰廻り(cm)104胸囲(cm)96材質(ソール)塩化ビニール標準質量(g)2350(サイズ26cmの場合)足幅3E胴囲(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76119407
2023-02-27
用途: 水のかかる場所へ
西田漁業部農・林・水産業

思ったより丈夫,靴底がやや滑りやすい。修繕パッチを、
もう少し大きくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする