曜日別特売
SWA-5-8-1-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社) 76121669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWA-5-8-1-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社) 76121669
SWA-5-8-1-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社) 76121669

調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)8
厚さt(mm)1
内容量1袋(10個)注文コード76121669品番SWA-5-8-1-AW
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。

用途
<用途>
・高さ調整・座面の陥没防止
質量(g)
0.25
外径D(Φmm)
8
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
5
材質(本体)
S45C相当
種類
平座金
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
入数
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする