NBK(鍋屋バイテック会社)
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
用途
<用途>
・高さ調整・座面の陥没防止
材質(本体)
S45C相当
種類
平座金
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
入数
10
内容量
1袋(10個)
全91種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
16
外径D(Φmm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
30
厚さt(mm)
選択してください
1
1.5
2
3
5
質量(g)
選択してください
0.25
0.3
0.35
0.37
0.38
0.4
0.45
0.47
0.49
0.53
0.55
0.6
0.68
0.69
0.74
0.75
0.8
0.82
0.94
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.9
3.2
3.5
3.6
3.7
3.9
4.1
4.2
4.3
4.5
4.7
4.8
5.6
6
6.3
6.8
6.9
7
7.3
8
9
9.3
9.8
10
11
12
14
15
16
17
18
20
23
25
26
91種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76121635
SWA-2-8-1-AW
0.38
8
1
2
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121651
SWA-3-8-1-AW
0.35
8
1
3
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121660
SWA-4-8-1-AW
0.3
8
1
4
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121669
SWA-5-8-1-AW
0.25
8
1
5
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122710
SWA-10-12-3-AW
0.82
12
3
10
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122719
SWA-4-10-3-AW
1.6
10
3
4
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122728
SWA-4-12-3-AW
2.4
12
3
4
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122737
SWA-5-10-3-AW
1.4
10
3
5
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122746
SWA-5-12-3-AW
2.2
12
3
5
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122755
SWA-6-10-3-AW
1.2
10
3
6
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122771
SWA-8-12-3-AW
1.5
12
3
8
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122780
SWA-6-12-3-AW
2
12
3
6
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122920
SWA-4-8-1.5-AW
0.45
8
1.5
4
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122929
SWA-5-8-1.5-AW
0.37
8
1.5
5
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124591
SWA-12-16-5-AW
3.5
16
5
12
¥
1,250
¥
1,249
¥
1,374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124600
SWA-6-16-5-AW
6.8
16
5
6
¥
1,250
¥
1,249
¥
1,374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124609
SWA-8-16-5-AW
6
16
5
8
¥
1,250
¥
1,249
¥
1,374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124618
SWA-10-16-5-AW
4.8
16
5
10
¥
1,250
¥
1,249
¥
1,374
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76125790
SWA-2-8-2-AW
0.75
8
2
2
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125799
SWA-4-8-2-AW
0.6
8
2
4
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125808
SWA-5-8-2-AW
0.49
8
2
5
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125817
SWA-3-8-2-AW
0.69
8
2
3
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126018
SWA-10-12-2-AW
0.55
12
2
10
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126027
SWA-4-10-2-AW
1.1
10
2
4
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126036
SWA-4-12-2-AW
1.6
12
2
4
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126045
SWA-5-12-2-AW
1.5
12
2
5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126061
SWA-6-12-2-AW
1.4
12
2
6
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126070
SWA-8-12-2-AW
1
12
2
8
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126097
SWA-5-10-2-AW
0.94
10
2
5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126106
SWA-6-10-2-AW
0.8
10
2
6
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76126648
SWA-5-20-1-AW
2.3
20
1
5
¥
1,290
¥
1,289
¥
1,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126657
SWA-6-20-1-AW
2.3
20
1
6
¥
1,290
¥
1,289
¥
1,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127156
SWA-4-10-1-AW
0.53
10
1
4
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127165
SWA-4-12-1-AW
0.8
12
1
4
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127181
SWA-5-10-1-AW
0.47
10
1
5
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127190
SWA-5-12-1-AW
0.74
12
1
5
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127199
SWA-6-12-1-AW
0.68
12
1
6
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127226
SWA-6-10-1-AW
0.4
10
1
6
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76128660
SWA-10-12-5-AW
1.4
12
5
10
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128669
SWA-8-12-5-AW
2.5
12
5
8
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130961
SWA-4-15-2-AW
2.6
15
2
4
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130970
SWA-5-15-2-AW
2.5
15
2
5
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130979
SWA-5-16-2-AW
2.9
16
2
5
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130988
SWA-6-15-2-AW
2.4
15
2
6
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130997
SWA-6-16-2-AW
2.7
16
2
6
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131006
SWA-8-16-2-AW
2.4
16
2
8
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132851
SWA-10-20-5-AW
9.3
20
5
10
¥
1,370
¥
1,369
¥
1,506
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132860
SWA-10-25-5-AW
16
25
5
10
¥
1,370
¥
1,369
¥
1,506
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132869
SWA-10-30-5-AW
25
30
5
10
¥
1,370
¥
1,369
¥
1,506
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132878
SWA-12-25-5-AW
15
25
5
12
¥
1,370
¥
1,369
¥
1,506
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ