曜日別特売
509BEN 3M スリーエム スコッチ 梱包用テープ 布テープ 軽量物用 3M(スリーエム) 76122566

3M スリーエム スコッチ 梱包用テープ 布テープ 軽量物用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード76122566品番509BEN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

強い粘着力の布テープです
重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!

用途
段ボールの梱包、小包などの荷造りに。
封かん、補強などに。
環境対応
巻芯には再生紙を使用
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク(巻芯)
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2基材合繊布粘着剤ゴム系粘着剤トラスコ品番835-4269材質[テープ]基材:合繊布、粘着剤:ゴム系粘着剤芯径(mm)76主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする