曜日別特売
SWA-10-12-3-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社) 76122710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWA-10-12-3-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社) 76122710
SWA-10-12-3-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社) 76122710

調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)12
厚さt(mm)3
内容量1袋(10個)注文コード76122710品番SWA-10-12-3-AW
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。

用途
<用途>
・高さ調整・座面の陥没防止
質量(g)
0.82
外径D(Φmm)
12
厚さt(mm)
3
内径d(Φmm)
10
材質(本体)
S45C相当
種類
平座金
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
入数
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする