811-1-12D 3M スリーエム スコッチ はってはがせるテープ 小巻 3M(スリーエム) 76123056

811-1-12D 3M スリーエム スコッチ はってはがせるテープ 小巻 3M(スリーエム) 76123056
811-1-12D 3M スリーエム スコッチ はってはがせるテープ 小巻 3M(スリーエム) 76123056

3M スリーエム スコッチ はってはがせるテープ 小巻

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード76123056品番811-1-12D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640

貼ったものを傷めずにはがせて、テープの上から文字が書けます。
変質・変色の少ないテープです。
貼るとテープが目立たなくなりコピーをとってもほとんど影が出ません。

テープ幅(mm)12テープ長さ(m)20仕様ディスペンサーつきトラスコ品番001-8651材質【基材】アセテートフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)半透明質量(g)44基材アセテートフィルム、マットフィニッシュ(つや消し加工)テープ厚さ(mm)0.051粘着剤アクリル系粘着材(貼り、はがし自在)環境対応汚染物質削減巻芯径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76123047
2020-10-15
用途: 包装材料に使用。
大渡製菓舗

多少粘着部が残ることもあるが、まあまあきれいに剥げるので便利。これがないと、困ります。

対象商品 : 39543131
2018-07-19
用途: 事務作業時
サービス業

普通のセロテープだとはがれにくく紙が破けてしまうので
メモを貼る時や商品に予約表を貼る時などに使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39543131
2015-12-17
用途: 書類にメモ等を貼付ける

傷や後が残らず、貼って剥がせて、何度も使用でき必需品になっています。
もちろん、継続購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 39543131
2014-05-12
用途: 文書の訂正など
株式会社北海技研工業

特に問題点はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする