曜日別特売
A-4100 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 76124273

A-4100 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 76124273
A-4100 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 76124273
A-4100 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 76124273

Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊青(台紙:グレー)収納枚数120カード注文コード76124273品番A-4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

表紙はピンストライプ入りの微透明P.P.素材。手にもちやすいユニバーサルデザインのカドロック加工。表紙とポケットが同じサイズなのでパラパラめくりやすいユニバーサルデザイン仕様。1枚1枚のポケットが背部に溶着されているので、大きく見開き、カードの抜き差しもラクラク。

収納枚数120カード青(台紙:グレー)背幅(mm)17縦(mm)102横(mm)214材質表紙・ポケット/ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする